- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- エンジン工具
- 発電機
- 100v 200v 発電機のおすすめ人気ランキング
100v 200v 発電機のおすすめ人気ランキング
2026/02/22更新127件の「100v 200v 発電機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発電機 200v」、「発電機 インバーター 三相200v」、「発電機 5kw」などの商品も取り扱っております。
業界初FI(フューエルインジェクション)採用エンジン。
FI採用により、燃費が約15%向上(従来モデル比)。
FIや大容量タンク採用により約15.8時間連続運転。
高品質な電気を生む、正弦波インバーター搭載。
5.5kVAの大出力、単相100V・200V同時出力可能。
燃料タンク容量(L)
18
トラスコ品番
496-5582
定格電圧(V)
100・200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
848×700×721
定格出力
交流100V・200V-5.5kVA
乾燥質量(kg)
118.1
連続運転時間(h)
約15.8~6.1(1/4負荷~定格負荷)
騒音レベル(dB(A))
82~90(1/4負荷~定格負荷)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥499,800
税込¥549,780
4日以内出荷
2極高性能発電機を搭載しているので、高品質な電気を供給します。軽量でコンパクトです。低騒音を実現、クリーンエンジンの搭載、ブローバイガス還流方式エンジンの採用で、人と環境に優しい発電機です。
用途建設・建築・土木作業。
その他
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」
周波数(Hz)
50/60
方式
ワンサイドメンテナンス方式
コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機
メンテナンスフリーのブラシレス発電機です。
定格電圧(V)
100/200
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1140×650×795
燃料
軽油
乾燥質量(kg)
239(整備質量:264)
燃料タンク容量(L)
25
相数
単相(3線式)
エンジン形式
クボタ Z482-KA
力率
1
EU18i専用に設計した軽量・コンパクトな新型エンジン「GXR120T」(121cm3)に加え、オルタネーター、インバーターを合わせてコンパクトに搭載することで、
従来の1.6kVAクラスと同等レベルのボディーサイズながら、発電出力1.8kVAを実現しました。
EU18i専用エンジンの余裕ある出力特性により、コンプレッサーや電動グラインダーなど、高い起動電力を必要とする機器への対応も可能としています。
ジェネレータ部は、ローター側へ磁束密度の高い薄型マグネットを採用し、ステーターの外径を拡大。発電性能に大きく影響するコイルの巻き数を増加させたことで高い発電性能を実現しています。
インバーターには熱抵抗を抑制して高出力に対応したパワーモジュールを内蔵。インバーターの放熱性を高めるとともに、電子回路基盤の小型化を実現しています。
発電中の筐体内温度の上昇を抑えるため、フロントカバーの吸気口を上部と下部に配置。これにより筐体内の吸気経路の最適化を実現し、冷却効果を高めています。
同時に、熱の影響を受けやすいインバーターを集中的に冷却することで安定した電気の供給を可能としています。
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
3.6
適合規格
国交省超低騒音型
定格電圧(V)
交流/直流:100/12
騒音値(dB)
1/4負荷~定格負荷:81~90、3/4負荷:87
全長×全幅W×全高(mm)
509×290×425
乾燥質量(kg)
21.1
連続運転時間(h)
(1/4負荷~定格負荷):約7.5~3.0
エンジンタイプ
GXR120T/空冷4ストローク単気筒OHC
スパークプラグ
CR5HSB
相数
単相
電流(A)交流/直流
18/8.3
始動方式
リコイルスターター(手動)
電圧調整方式
PWM
変換方式
多極式インバーター
定格出力(kVA)
1.8
潤滑油量(L)
0.44
エンジン総排気量(cm3)
121
RoHS指令(10物質対応)
対応
エンジン使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
グリーン購入法
適合
発電方式
多極界磁回転型
1台
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
大径ホイールで取り回しラクラク
軽量・簡単操作だから、あらゆるシーンで活躍します。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
12
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
680×445×555
燃料
ガソリン
定格電流(A)
28
乾燥質量(kg)
68
相数
単相(2線式)
エンジン形式
ヤマハ MZ175
力率
1
定格出力(kVA)
2.8
グリーン購入法
適合
音響パワーレベル(dB)
85(超低騒音型)
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
高出力&静音設計。専用設計マフラー、吸音材の最適配置により、54.5dB(A)※の静かな運転を実現しました。 ※1/4 負荷時。エコノミーコントロールで長時間運転を実現。エコノミーコントロールの採用により、18.1時間※の長時間運転を達成しました。 ※1/4 負荷時。移動も楽なキャスター標準装備。始動も楽々のセルスターター仕様。
寸法(mm)
680×445×555
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
28
定格電圧(V)
100
乾燥質量(kg)
68
定格出力(kVA)
2.8
1台
¥269,800
税込¥296,780
翌日出荷
操作性抜群のデジタルモニターを採用しています。最新のクリーンエンジンを搭載した第3次排出ガス対策建設機械です。
用途建設・建築・土木作業に。
周波数(Hz)
50/60
その他
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型指定機」、「可搬型発電設備」の認定品
種別
超低騒音型
使用率(%)
50
トラスコ品番
758-7881
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
単相100
出力電流(A)
DC120(溶接)、28(発電)
使用燃料
ガソリン
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
635×466×562
乾燥質量(kg)
61
燃料タンク容量(L)
10
適合溶接棒(mm)
2.0~3.2
連続運転時間(h)
7.0(溶接)、5.0(発電)
エンジン形式
ヤマハMZ200
力率
1.0
電流調整範囲(A)
DC45~135(溶接)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)
59
定格出力(kVA)
2.8
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)
3.8/3600
1台
¥299,800
税込¥329,780
当日出荷
単相100V/200V兼用発電機(防災用として最適)
定格6500Wのハイパワー発電機(200Vも同時使用可能)
TURBO機能搭載(高付加始動用)
質量(kg)
130
周波数(Hz)
交流:50/60切換式
電源
USB:DC5V・1A/2.1A
定格電圧(V)
交流:単相100/単相200、直流:12
燃料
無鉛ガソリン
定格電流(A)
交流:65/30、直流:8.3
騒音値(dB)
音響パワーレベルLwA:84
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
950×765×773
燃料タンク容量(L)
25
バッテリー
GTZ14S-BS(GSユアサ YTZ14S互換品)
連続運転時間(h)
定格負荷時:6.2、1/4負荷時:17.4
交流定格出力(kVA)
6.5
エンジン形式
LC190FD-2
始動方式
セルスターター/リコイルスターター
点火プラグ
BPR6ES(NGK)
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
エンジンオイル量(L)
1.45
排気量(cc)
420
推奨エンジンオイル
SAE10W-30/API分類SE級以上
1台
¥639,800
税込¥703,780
翌々日出荷
タンク容量(L)
13.5
全長(mm)
910
質量(kg)
124.7
全幅(mm)
530
全高(mm)
695
RoHS指令(10物質対応)
対応
三相単相ワンタッチ切替標準装備
発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)
【三相4線式】200(50Hz)、220(60Hz)、【単相3線式】100/200(50Hz)、110/220(60Hz)
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
(エコベース)75.4
燃料タンク容量(L)
62
電源
三相・単相切替仕様(ワンタッチ切替)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
1420×650×1030
燃料
軽油
定格電流(A)
【三相4線式】30.3(50Hz)、34.1(60Hz)、【単相3線式】30.3×2/30.3(50Hz)、34.1×2/34.1(60Hz)
乾燥質量(kg)
535(整備質量:605)
エンジン形式
ヤンマー 3TNV84-G
力率
三相0.8、単相1.0
音響パワーレベル(dB)
87(超低騒音型)
排出ガス対策型
第3次
定格出力(kVA)(50/60Hz)
【三相4線式】10.5/13、【単相3線式】6.1/7.5
1台
¥1,698,000
税込¥1,867,800
121日以内出荷
商用電源並みの安定した電源を供給します。
インバーター負荷・サイリスタ負荷・コンピュータ制御の負荷などにも対応しています。
瞬時電圧降下を抑える設計により、モーターなどの始動が抜群です。
NETIS登録製品です。
用途建設・建築・土木作業に
周波数(Hz)
50/60
仕様
国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」・国土交通省「超低騒音型指定機」・「可搬型発電設備」の認定品
タイプ
超低騒音型
使用燃料
軽油
機能
オイル警告装置
NETIS番号
KT-100042-VE
波形ひずみ率を低減。スクエア型の新デザインと使いやすさを追求。コンパクト&軽量設計に加え、直線的なスクエア型のデザインを採用。持ち運びを容易にしたワイド&ラウンド形状のハンドルグリップ採用。視認性に配慮した大型コントロールパネル採用。メンテナンスを向上させたオイルドレン採用。使用時の騒音も考慮した、人に優しい環境設計。マフラー容量アップや構造改善等により耳障りの少ない優しい音質を実現。排出ガス規制、リサイクル等の環境に配慮した設計。
用途レジャーから業務、バックアップ電源までさまざまな用途に対応。
定格電圧(V)
100(交流出力)
燃料タンク容量(L)
2.7(赤レベル)
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
401×420×298
乾燥質量(kg)
24
eモード搭載で低燃料・低騒音
インバータ発電機で高品質な電力を供給します。コンパクトさと使いやすさを両立した高性能発電機です。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
燃料タンク容量(L)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
910×590×750
燃料
軽油
定格電流(A)
31
乾燥質量(kg)
170(整備質量:190)
相数
単相(2線式)
エンジン形式
クボタ Z402
力率
1
定格出力(kVA)
3.1
音響パワーレベル(dB)
86(超低騒音型)
1台
¥739,800
税込¥813,780
11日以内出荷
発電機のこれからのカタチ。エコベース発電機
発電機とエコベースを一体化することにより、不測の事態によりエンジンオイル等が漏れた場合でも本体下部のエコベースに溜めることで外部への流失を極力抑えます。
定格電圧(V)
100
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
(エコベース)21
燃料タンク容量(L)
15
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
870×585×857
燃料
軽油
定格電流(A)
31
乾燥質量(kg)
187(整備質量:207)
相数
単相(2線式)
エンジン形式
クボタ Z402
力率
1
定格出力(kVA)
3.1
音響パワーレベル(dB)
83(超低騒音型)
1台
¥779,800
税込¥857,780
11日以内出荷
コンセプトは高機能と高いコストパフォーマンス
高性能を引き継ぎ、アイドリングストップ標準装備で経済性も大幅UP!!
定格使用率(%)
(直流溶接電源)50
周波数(Hz)
(単相交流電源)50/60
燃料
ガソリン
始動方式
セル式ルコイル付
インバータ発電機搭載で、商用電源並みの安定した電力を供給します。単相3線式100/200V同時出力可能。エコノミーコントロールで低騒音・低燃費。オートチョーク付で始動性が抜群です。
用途単相100/200V同時出力ができます!ゆったり発電できる5.5kVA!
周波数(Hz)
50/60
電流(A)
55/27.5
電圧(V)
100/200
燃料
ガソリン
騒音値(dB)
音響パワーレベル LwA: 93 、【7mdB(A)】 1/4負荷時 58 、定格負荷時: 64 、騒音指定: 低騒音型
全長×全幅W×全高(mm)
780×616×692
乾燥質量(kg)
97
燃料タンク容量(L)
17
相数
単相(3線式)
エンジン形式
ヤマハ MZ360-60i
力率
1
出力(kVA)
5.5
1台
¥559,800
税込¥615,780
3日以内出荷
低騒音&低振動。静かな運転音で使いやすい。(一般的な会話:61dB~67dB)
頑丈なフレーム構造を採用。
キャリー一体型。ハンドル+キャリー付きで一人でもラクラク移動。
パソコン使用OK。高品質な電源なので精密機器でも安心して使えます。家庭用のコンセントと同じように使えます
シガーソケットも使える。車で使用しているシガーソケット端子付機器が使用できます。
使用中の電力がわかる!パワーインジケーター付なので電力使用目安がランプでわかります。
用途屋外での電源供給が必要な時に
定格電圧(V)
(交流)100 (直流)12
タンク容量(L)
9.8
定格周波数(Hz)
50・60切替
本体質量(kg)
44
使用燃料
自動車用無鉛ガソリン
騒音値(dB)
67~61
コンセント出力
合計29Aまで
燃料タンク容量(L)
9.8
プラグ
F6RTC(TORCH)/BPR6ES(NGK)
連続運転時間(h)
約5~13.5(定格負荷~1/4負荷時)
交流定格出力(kVA)
2.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×475×525
エンジンタイプ
空冷4サイクル 工進K210(212CC)
エンジンオイル容量(mL)
550(API分類SE以上エンジンオイル(SAE 10W-30または10W-40))
コンセント
AC:合計29Aまで(2個) DC:8Aまで(シガーソケット)
取扱説明書
(15.3MB)
オイル量(L)
0.55
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
余裕の運転時間で、長時間作業に安心を。2.4kVAの高出力でプロユースに対応。クラス最長の運転時間を誇り、夜間作業や非常時の備えにも適した一台です。
周波数(Hz)
50/60
容量(L)
【潤滑油】0.53
電圧(V)
直流12/交流100
適合規格
国交省超低騒音型
タンク容量(L)
【有効燃料】12.7
燃料
自動車用無鉛ガソリン
名称
【エンジン】GX160T2
騒音値(dB)
(LWA)(1/4負荷~定格負荷)82~90、(LWA)(3/4負荷)88
連続運転時間(h)
【1/4負荷~定格負荷】22.3~8.5
エンジンタイプ
空冷4ストローク単気筒OHV
交流電流(A)
24
相数
単相
直流電流(A)
10
始動方式
リコイルスターター(手動)
電圧調整方式
PMW
変換方式
【電力】インバーター
定格出力(kVA)
2.4
エンジン総排気量(cm3)
163
グリーン購入法
適合
コンパクトボディで、軽量12.7kg&超低騒音型
パソコンや精密機器も安心
電子制御で波形ひずみを抑え、良質な電気を供給。
コンピューター内蔵製品を安心して使用できます。
低燃費&ロングラン運転
エンジンの回転数を自動制御。効率の良い発電が行え、長時間の安定した電気供給と低燃費を実現します。
定格周波数(Hz)
交流:50Hz/60Hz(切替式)
燃料タンク容量(L)
(赤レベル)2.5
コンセント個数
交流:15A×2 、直流:10A×1
定格電流(A)
直流:8、交流:9.0
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
450×240×380
エンジン部総排気量(mL)
50
乾燥質量(kg)
12.7
連続運転時間(h)
赤レベル(1/4負荷~定格負荷):約11.9~4.1
定格電圧(V)交流/直流
直流:12、交流:100
エンジン形式
(強制空冷式) 4ストローク OHV
始動方式
リコイル式
電圧調整方式
インバータ式
騒音レベル(dB(A))
7m(1/4負荷~定格負荷):48.5~60.5
過電流保護
交流:電子式 、直流:直流プロテクタ
定格出力(kVA)
交流:0.9
エンジン使用燃料
無鉛ガソリン
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷